内容量1袋(5個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)ターミナルタイプ:Solder Tabスイッチの動作:モーメンタリアクチュエータ長さ:2.2mmアクチュエータ色:赤アクチュエータタイプ:長方形長さ:6.1mm幅:6.1mm寸法:6.1 x 6.1mmイルミネーション:あり装着タイプ:スルーホールコンタクト定格電流:50 mA操作力:160 gf定格電圧:12V dcTE Alcoswitch照光式タクトスイッチシリーズ. Alcoswitchタクト照光式スイッチは操作が簡単です。さまざまな基板実装用途に使用できます。この照光式スイッチは、プッシュボタン式スイッチを介した照光式インターフェイスとの併用に最適です。. 特長と利点. スイッチの耐久性評価: 最大500,000回の電気的寿命 設計の柔軟性 LEDインジケータの高 / 低輝度 基板の省スペース 超高輝度LEDを内蔵 迅速な基板の組み立て 触覚及び音声フィードバックとの併用が容易. 用途:. 産業機器 ビル / オートメーション HVAC装置 計装 通信機器 制御機器注文コード47274563品番FSMIJ62BR04