TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)ターミナルタイプ:はんだスイッチの動作:モーメンタリアクチュエータ長さ:1.6mmアクチュエータ色:黒アクチュエータタイプ:キャップ長さ:6.3mm幅:6.4mm寸法:6.3 x 6.4mmイルミネーション:あり装着タイプ:スルーホールコンタクト定格電流:50 mAIP評価:IP67操作力:2.6 N動作温度 Max:+85℃TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応 注文コード47274703 品番1571407-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量39種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)
ターミナルタイプ:はんだ
スイッチの動作:モーメンタリ
アクチュエータ長さ:1.6mm
アクチュエータ色:黒
アクチュエータタイプ:キャップ
長さ:6.3mm
幅:6.4mm
寸法:6.3 x 6.4mm
イルミネーション:あり
装着タイプ:スルーホール
コンタクト定格電流:50 mA
IP評価:IP67
操作力:2.6 N
動作温度 Max:+85℃
TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする