仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)
ターミナルタイプ:表面実装
スイッチの動作:モーメンタリ
アクチュエータ長さ:1.41mm
アクチュエータタイプ:ボタン
コンタクト定格電流:50 mA @ 24 V dc
操作力:2.55 N
コンタクト材質:銅合金
TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)対応