NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアルころ軸受
NSK(日本精工)の 自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 24100形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
320
注文コード
47274832
品番
24164M
参考基準価格(税別)
¥3,050,000
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
320
外径D(Φmm)
540
幅B(mm)
218
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
480
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
196000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
600
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
6650000
基本定格荷重Cr(N)
3550000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方