仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)
ターミナルタイプ:はんだ
スイッチの動作:モーメンタリ
アクチュエータ長さ:0.85mm
アクチュエータ色:白
アクチュエータタイプ:スライド
長さ:4.5mm
幅:3.3mm
寸法:4.5 x 3.3mm
イルミネーション:あり
装着タイプ:表面実装
コンタクト定格電流:50 mA
操作力:1.6 N
動作温度 Min:-35℃
TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応