内容量1袋(1000個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPSTコンタクト定格電流:25 mAコンタクト材質:銅合金ポジション数:4装着タイプ:表面実装アクチュエータタイプ:スライドパッケージスタイル:SMT機械的寿命:1000 (Electrical)Operations動作温度 Max:+85℃動作温度 Min:-30℃動作温度範囲:-30 → +85℃絶縁耐力:300V acTE DIPスイッチ - GDSシリーズ. GDSシリーズDIPスイッチは、基板での使用に最適です。. 特長と利点. 低プロファイル 自動挿入可能 連結可能 金コンタクト
注文コード47276033
品番GDS04STR04