内容量1袋(20個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPSTコンタクト定格電流:25 mA @ 24 V dcコンタクト材質:銅合金ポジション数:8装着タイプ:表面実装アクチュエータタイプ:スライドパッケージスタイル:DIP動作温度 Max:+100℃動作温度 Min:-40℃動作温度範囲:-40 → +100℃低プロファイル(GDSシリーズ). Tyco ElectronicsのGDSシリーズ低プロファイル表面実装DIPスイッチ. 分岐金ワイピング(金 - 金)コンタクトシステム 真空ピックアンドプレース対応及び自動挿入可能
注文コード47276049
品番1-1825006-5