TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, SPST

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(90個) 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPSTコンタクト定格電流:25 mA @ 24 V dcコンタクト材質:ニッケルめっき銅合金上に金ポジション数:2装着タイプ:スルーホールアクチュエータタイプ:スライドパッケージスタイル:DIP機械的寿命:1000Operations動作温度 Max:+100℃動作温度 Min:-45℃動作温度範囲:-45 → +100℃低プロファイル(GDSシリーズ). Tyco ElectronicsのGDSシリーズ低プロファイル表面実装DIPスイッチ. 分岐金ワイピング(金 - 金)コンタクトシステム 真空ピックアンドプレース対応及び自動挿入可能 注文コード47276067 品番1825006-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量31種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SPST
コンタクト定格電流:25 mA @ 24 V dc
コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金上に金
ポジション数:2
装着タイプ:スルーホール
アクチュエータタイプ:スライド
パッケージスタイル:DIP
機械的寿命:1000Operations
動作温度 Max:+100℃
動作温度 Min:-45℃
動作温度範囲:-45 → +100℃
低プロファイル(GDSシリーズ). Tyco ElectronicsのGDSシリーズ低プロファイル表面実装DIPスイッチ. 分岐金ワイピング(金 - 金)コンタクトシステム 真空ピックアンドプレース対応及び自動挿入可能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする