内容量1袋(1000個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPSTコンタクト定格電流:500 mA @ 50 V dcポジション数:4装着タイプ:スルーホールアクチュエータタイプ:スライドパッケージスタイル:DIPTE Connectivityスライドアクチュエータ式SPST DIPスイッチ. スライドアクチュエータ式SPST DIPスイッチは、すずめっきりん青銅コンタクトとUL94V-0ナイロンハウジングを備えています。 これらのSPST DIPスイッチは、2.54 mmセンターラインを備えたスルーホール実装タイプで、上部に操作用の赤色スライドアクチュエータを装備しています。. 電気的寿命: 最小2000回 すずめっきりん青銅端子及びコンタクト
注文コード47276094
品番5161390-4