内容量1袋(2000個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPSTコンタクト定格電流:100 mA @ 24 V dcコンタクト材質:銅合金ポジション数:8装着タイプ:表面実装アクチュエータタイプ:スライドパッケージスタイル:DIP機械的寿命:1000Cycles動作温度 Max:+85℃動作温度 Min:-30℃動作温度範囲:-30 → +85℃GDA-SAシリーズDIPスイッチ. TE ConnectivityのGDA-SAシリーズDIPスイッチです。 組み込みエレクトロニクスを可能にするミニチュア化を求める業界の需要に応えるように製造されています。 代表的な用途は、自動販売機、ATM、アクセス制御システム、計装機器などです。. 1.27 mmピッチ Jベント端子 金めっきコンタクト 埋込型アクチュエータ
注文コード47276128
品番1977831-4