内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPSTコンタクト定格電流:25 mA @ 24 V dcコンタクト材質:ニッケルめっき銅合金上に金ポジション数:2装着タイプ:スルーホールアクチュエータタイプ:スライドパッケージスタイル:DIP機械的寿命:1000Operations動作温度 Max:+100℃動作温度 Min:-45℃動作温度範囲:-45 → +100℃低プロファイル(GDSシリーズ). Tyco ElectronicsのGDSシリーズ低プロファイル表面実装DIPスイッチ. 分岐金ワイピング(金 - 金)コンタクトシステム 真空ピックアンドプレース対応及び自動挿入可能
注文コード47276173
品番1825006-3