TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, SPST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPSTコンタクト定格電流:25 mA @ 24 V dcコンタクト材質:銅合金ポジション数:4装着タイプ:スルーホールアクチュエータタイプ:スライドパッケージスタイル:DIP動作温度 Max:+85℃動作温度 Min:-30℃動作温度範囲:-30 → +85℃低プロファイル(GDSシリーズ). Tyco ElectronicsのGDSシリーズ、低プロファイルDIPスイッチ. 真空ピックアンドプレース対応 分岐金ワイピングコンタクトシステム(金-金コンタクトシステム) 注文コード47276207 品番1825006-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は仕様・内容量31種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SPST
コンタクト定格電流:25 mA @ 24 V dc
コンタクト材質:銅合金
ポジション数:4
装着タイプ:スルーホール
アクチュエータタイプ:スライド
パッケージスタイル:DIP
動作温度 Max:+85℃
動作温度 Min:-30℃
動作温度範囲:-30 → +85℃
低プロファイル(GDSシリーズ). Tyco ElectronicsのGDSシリーズ、低プロファイルDIPスイッチ. 真空ピックアンドプレース対応 分岐金ワイピングコンタクトシステム(金-金コンタクトシステム)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする