内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPSTコンタクト定格電流:100 mA @ 24 V dcコンタクト材質:ニッケルめっき銅合金上に金ポジション数:3装着タイプ:表面実装アクチュエータタイプ:スライドパッケージスタイル:DIP機械的寿命:1000Operations動作温度 Max:+85℃動作温度 Min:-30℃動作温度範囲:-30 → +85℃フレッシュアクチュエータスライドスイッチ. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ 絶縁抵抗: 1000 MΩ (100 Vdc) 機械的寿命: 1000回
注文コード47276243
品番1-1825059-2