画像準備中

TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, SPST

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPSTコンタクト定格電流:25 mA @ 24 V dcコンタクト材質:銅合金ポジション数:8装着タイプ:表面実装アクチュエータタイプ:スライドパッケージスタイル:DIP動作温度 Max:+100℃動作温度 Min:-40℃動作温度範囲:-40 → +100℃低プロファイル(GDSシリーズ). Tyco ElectronicsのGDSシリーズ低プロファイル表面実装DIPスイッチ. 分岐金ワイピング(金 - 金)コンタクトシステム 真空ピックアンドプレース対応及び自動挿入可能 注文コード47276268 品番1-1825006-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量31種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SPST
コンタクト定格電流:25 mA @ 24 V dc
コンタクト材質:銅合金
ポジション数:8
装着タイプ:表面実装
アクチュエータタイプ:スライド
パッケージスタイル:DIP
動作温度 Max:+100℃
動作温度 Min:-40℃
動作温度範囲:-40 → +100℃
低プロファイル(GDSシリーズ). Tyco ElectronicsのGDSシリーズ低プロファイル表面実装DIPスイッチ. 分岐金ワイピング(金 - 金)コンタクトシステム 真空ピックアンドプレース対応及び自動挿入可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする