内容量1袋(5個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPSTコンタクト定格電流:25 mA @ 50 V dcコンタクト材質:りん青銅、スズめっきポジション数:2装着タイプ:スルーホールアクチュエータタイプ:スライドパッケージスタイル:DIP動作温度 Max:+70℃動作温度 Min:-25℃動作温度範囲:-25 → +70℃TE Connectivityスライドアクチュエータ式SPST DIPスイッチ. スライドアクチュエータ式SPST DIPスイッチは、すずめっきりん青銅コンタクトとUL94V-0ナイロンハウジングを備えています。 これらのSPST DIPスイッチは、2.54 mmセンターラインを備えたスルーホール実装タイプで、上部に操作用の赤色スライドアクチュエータを装備しています。. 電気的寿命: 最小2000回 すずめっきりん青銅端子及びコンタクト
注文コード47276277
品番5161390-2