TE Connectivity ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ, 16P

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(45個) 注文コード47276399 品番DRD16RAE04
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:16P
コンタクト定格電流:20 mA @ 20 V dc
コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金上に金
ポジション数:16
装着タイプ:スルーホール
アクチュエータタイプ:ロータリーフラッシュ
動作温度 Max:+85℃
動作温度 Min:-30℃
動作温度範囲:-30 → +85℃
絶縁耐力:300V ac
ミニチュアロータリエンコードスイッチ. コンタクト定格: 0.4 VA (最大20 Vdc) 接触抵抗: 最大50 mΩ 想定寿命: 10000回転 使用温度範囲: -30 → +85 ℃ 285 ℃でのウエーブはんだ付けに対して5秒間の抵抗力(1.5 mmのカードへの取り付け時) 溶剤が10 %混じった溶媒溶液での超音波洗浄に対する耐性 金めっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする