仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:16P
コンタクト定格電流:20 mA @ 20 V dc
コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金上に金
ポジション数:16
装着タイプ:スルーホール
アクチュエータタイプ:ロータリーフラッシュ
動作温度 Max:+85℃
動作温度 Min:-30℃
動作温度範囲:-30 → +85℃
絶縁耐力:300V ac
ミニチュアロータリエンコードスイッチ. コンタクト定格: 0.4 VA (最大20 Vdc) 接触抵抗: 最大50 mΩ 想定寿命: 10000回転 使用温度範囲: -30 → +85 ℃ 285 ℃でのウエーブはんだ付けに対して5秒間の抵抗力(1.5 mmのカードへの取り付け時) 溶剤が10 %混じった溶媒溶液での超音波洗浄に対する耐性 金めっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応