内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)スイッチの動作:(On)-Onコンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:スルーホールアクチュエータ長さ:17.5mmアクチュエータ材料:フェノール接触抵抗:10mΩ動作温度範囲:-30 → +85℃パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
注文コード47276697
品番4-1825138-0