曜日別特売

単列アンギュラ玉軸受 7300形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)15注文コード47276731品番7302ATP5
参考基準価格(税別)¥6,920販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
内径d(Φmm)15外径D(Φmm)42幅B(mm)13接触角(°)30°JIS等級5材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑16000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑22000基本定格荷重Cor(N)7100基本定格荷重Cr(N)13400シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする