NSK(日本精工)
単列アンギュラ玉軸受 7300形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
17
注文コード
47276756
品番
7303ATP5
参考基準価格(税別)
¥7,690
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
14
接触角(°)
30°
JIS等級
5
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
14000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
19000
基本定格荷重Cor(N)
8650
基本定格荷重Cr(N)
15900
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方