内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)スイッチの動作:(On)-Onコンタクト定格電流:4 A @ 28 V dc装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:0.256インチアクチュエータ長さ:10.4mmアクチュエータ材料:フェノール樹脂接触抵抗:20mΩ動作温度範囲:-20 → +85℃TE Connectivity MTAシリーズトグルスイッチ / アクセサリ. MTAシリーズパネル取り付け型トグルスイッチは、緑色の高温用UL94V-0ハウジングと1/4 - 40ねじ付きブッシュのロングレバーアクチュエータを備えています。 これらのMTAシリーズパネル取り付け型トグルスイッチは、垂直取り付け式でワイヤラグ端子を備えています。. 銀コンタクトに金フラッシュ クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びアルキドポリエステル(UL94 V-0)製ケース
注文コード47276758
品番1-1437558-4