内容量1袋(100個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)スイッチの動作:(オン)-オフ-オンコンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc装着タイプ:PCBターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.35mmアクチュエータ長さ:10.41mmアクチュエータ材料:フェノール接触抵抗:10mΩパネルのカットアウトサイズ:6.35mmトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)
注文コード47276794
品番2-1825139-3