TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極双投(SPDT)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)スイッチの動作:(オン)-オフ-オンコンタクト定格電流:5 A @ 28 V dcターミナルタイプ:ワイヤーラグパネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
注文コード
47276855
品番
A107SYZQ04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)
スイッチの動作:(オン)-オフ-オン
コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc
ターミナルタイプ:ワイヤーラグ
パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
RoHS指令(10物質対応)
対応