TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オンー(オン) DP3T
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47276916
品番
4-1825139-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:DP3T
スイッチの動作:(オン)-オン-(オン)
コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc
装着タイプ:パネルマウント
ターミナルタイプ:スルーホール
パネルのカットアウト直径:6.35mm
アクチュエータ長さ:10.41mm
アクチュエータ材料:フェノール
接触抵抗:10mΩ
パネルのカットアウトサイズ:6.35mm
パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
RoHS指令(10物質対応)
対応