4-1825139-5 TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オンー(オン) DP3T TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47276925

TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オンー(オン) DP3T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47276925品番4-1825139-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:DP3T
スイッチの動作:(オン)-オン-(オン)
コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc
装着タイプ:パネルマウント
ターミナルタイプ:スルーホール
パネルのカットアウト直径:6.35mm
アクチュエータ長さ:10.41mm
アクチュエータ材料:フェノール
接触抵抗:10mΩ
動作温度範囲:-30 → +85℃
パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする