TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47277074
品番
2-1825142-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)
スイッチの動作:On-Off-On
コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V
装着タイプ:PCB
ターミナルタイプ:スルーホール
IP評価:IP67
アクチュエータ長さ:7.62mm
アクチュエータ材料:フェノール
接触抵抗:10mΩ
コンタクト材質:ニッケルめっき銅に金
Gemini Aシリーズ - IP67等級シーリング. IP67の要件に準拠 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き) ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子