TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
47277108
品番
1-1825137-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)
スイッチの動作:On-Off-On
コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V
装着タイプ:PCB
ターミナルタイプ:スルーホール
パネルのカットアウト直径:6.35mm
アクチュエータ長さ:10.41mm
アクチュエータ材料:フェノール
接触抵抗:10mΩ
動作温度範囲:-30 → +85℃
パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム