TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47277144
品番
1825137-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)
スイッチの動作:On-Off-On
コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V
装着タイプ:PCB
ターミナルタイプ:スルーホール
アクチュエータ長さ:6.86mm
アクチュエータ材料:フェノール
接触抵抗:10mΩ
動作温度 Max:+85℃
トグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応