3/31より値下げ!現場を応援
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアルころ軸受
NSK(日本精工)の 円すいころ軸受
単列円すいころ軸受 32900形
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47277185
品番
32910
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
値下げ
¥
9,498
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
72
幅T(mm)
15
内径d(Φmm)
50
シールド形状
開放形
軌道輪形状
円すいころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
17°以下
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方