画像準備中

単列円すいころ軸受 32900形

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47277194 品番 32911
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
外径D(Φmm)80 幅T(mm)17 内径d(Φmm)55 シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)17°以下 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47277142
2018-03-15
用途:
農耕器具のメンテナンス
ヨコミゾジドウシャコウギョウショ 様

商品は問題なく良品でした、自動車部品商でも見つけられず今回も大変助けられました。

対象商品:
47277151
2016-10-21
用途:
フライスの部品交換用に使っています

中国製のフライスの主軸ベアリング交換に使って強度もありいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする