3/31より値下げ!現場を応援
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアルころ軸受
NSK(日本精工)の 円すいころ軸受
単列円すいころ軸受 32900形
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47277343
品番
32930
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
値下げ
¥
66,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
210
幅T(mm)
38
内径d(Φmm)
150
シールド形状
開放形
軌道輪形状
円すいころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
3800
接触角(°)
17°以下
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
1500
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
2000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
440000
基本定格荷重Cr(N)
247000
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方