内容量1箱(50個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)スイッチの動作:ラッチコンタクト定格電流:20 A @ 250 V ac装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:はんだタブIP評価:IP67アクチュエータ長さ:17.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩ動作温度 Max:+70℃UL、CSA. 防水IP67. 銀めっきコンタクト付きトグルスイッチ。塵埃や液体の侵入を防止するシール構造 250インチ(1/4インチ)レセプタクル接続又ははんだ付け接続 バイアス動作の'(on)'は、モメンタリのonの位置を表します。 黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りポリエステル製ケース
注文コード47277415
品番A4TN15W04