内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)スイッチの動作:ラッチコンタクト定格電流:400 mA @ 20 V装着タイプ:PCBターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.35mmアクチュエータ長さ:10.41mmアクチュエータ材料:フェノール接触抵抗:10mΩコンタクト材質:ニッケルめっき銅に金パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
注文コード47277494
品番2-1825138-7