TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)スイッチの動作:ラッチコンタクト定格電流:400 mA @ 20 V装着タイプ:PCBターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.35mmアクチュエータ長さ:10.41mmアクチュエータ材料:フェノール接触抵抗:10mΩ動作温度範囲:-30 → +85℃TE接続パネル取り付け電源トグルスイッチ - AWシリーズ. AWシリーズのパネル取り付け電源トグルスイッチは、真鍮銀合金コンタクト及びIP67準拠の防水取り付けシールを備えています。 これらのパネル取り付け電源トグルスイッチは、12 mmクロムめっき黄銅ネジブッシングと標準パネル切抜きを備えており、取り付けが簡単です。 これらのAWシリーズパネル取り付け防水電源トグルスイッチによくある用途例は、 産業機器、重機、建設機器などですが、過酷な使用環境で人がトグルスイッチを介して操作するあらゆるアプリケーションに適しています。. IP67パネル取り付けシール スリーブ及びフレームを完全シールド 真鍮銀合金コンタクト 標準パネル、12.5 mm切抜き 注文コード47277546 品番2-1825138-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は仕様・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)
スイッチの動作:ラッチ
コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V
装着タイプ:PCB
ターミナルタイプ:スルーホール
パネルのカットアウト直径:6.35mm
アクチュエータ長さ:10.41mm
アクチュエータ材料:フェノール
接触抵抗:10mΩ
動作温度範囲:-30 → +85℃
TE接続パネル取り付け電源トグルスイッチ - AWシリーズ. AWシリーズのパネル取り付け電源トグルスイッチは、真鍮銀合金コンタクト及びIP67準拠の防水取り付けシールを備えています。 これらのパネル取り付け電源トグルスイッチは、12 mmクロムめっき黄銅ネジブッシングと標準パネル切抜きを備えており、取り付けが簡単です。 これらのAWシリーズパネル取り付け防水電源トグルスイッチによくある用途例は、 産業機器、重機、建設機器などですが、過酷な使用環境で人がトグルスイッチを介して操作するあらゆるアプリケーションに適しています。. IP67パネル取り付けシール スリーブ及びフレームを完全シールド 真鍮銀合金コンタクト 標準パネル、12.5 mm切抜き
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする