NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアルころ軸受
NSK(日本精工)の 円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受 200形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
75
注文コード
47277571
品番
N215MC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,700
この商品は
内径d
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
25
外径D(Φmm)
130
内径d(Φmm)
75
シールド形状
開放形
軌道輪形状
円筒ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
1230
内部すきま予圧記号
C3
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
4800
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
6000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
111000
基本定格荷重Cr(N)
96500
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方