内容量1袋(100個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)スイッチの動作:ラッチコンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc装着タイプ:PCBターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.35mmアクチュエータ長さ:10.41mmアクチュエータ材料:フェノール接触抵抗:10mΩ動作温度 Max:+85℃トグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)
注文コード47277616
品番2-1825138-5