内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)スイッチの動作:ラッチコンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc装着タイプ:PCBターミナルタイプ:スルーホールアクチュエータ長さ:18.03mmアクチュエータ材料:フェノール接触抵抗:10mΩ動作温度範囲:-30 → +85℃トグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)
注文コード47277668
品番1825138-5