内容量1袋(100個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)スイッチの動作:ラッチコンタクト定格電流:4 A @ 28 V dc装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.43mmアクチュエータ長さ:10.49mmアクチュエータ材料:真鍮ニッケルめっき接触抵抗:10mΩ動作温度範囲:-20 → +80℃TE Connectivity MTAシリーズトグルスイッチ / アクセサリ. MTAシリーズパネル取り付け型トグルスイッチは、緑色の高温用UL94V-0ハウジングと1/4 - 40ねじ付きブッシュのロングレバーアクチュエータを備えています。 これらのMTAシリーズパネル取り付け型トグルスイッチは、垂直取り付け式でワイヤラグ端子を備えています。. 銀コンタクトに金フラッシュ クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びアルキドポリエステル(UL94 V-0)製ケース
注文コード47277738
品番MTA206N