内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)スイッチの動作:ラッチコンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac装着タイプ:PCBターミナルタイプ:スルーホールアクチュエータ長さ:5.61mm動作温度 Max:+85℃TE Connectivity TTシリーズサブミニチュアトグルスイッチ. TTシリーズPCB取り付けサブミニチュアトグルスイッチ、ストレート及びライトアングル端子タイプを用意. 金めっきコンタクト 電気的寿命: 80000回、0.4 VA @ 20 Vdc
注文コード47277835
品番1825219-3