内容量1袋(100個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)スイッチの動作:ラッチコンタクト定格電流:400 mA @ 20 V装着タイプ:PCBターミナルタイプ:スルーホールアクチュエータ長さ:16.26mmアクチュエータ材料:フェノール接触抵抗:10mΩ動作温度範囲:-30 → +85℃トグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)
注文コード47277853
品番1825136-2