内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)スイッチの動作:ラッチコンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc装着タイプ:PCBターミナルタイプ:スルーホールIP評価:IP67アクチュエータ長さ:12.7mmアクチュエータ材料:フェノール接触抵抗:10mΩ動作温度範囲:-30 → +85℃Gemini Aシリーズ - IP67等級シーリング. IP67の要件に準拠 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き) ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子
注文コード47278088
品番1-1825142-6