内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)スイッチの動作:ラッチコンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc装着タイプ:PCBターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.35mmアクチュエータ長さ:10.41mmアクチュエータ材料:フェノール接触抵抗:10mΩパネルのカットアウトサイズ:6.35mmパネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
注文コード47278106
品番4-1825136-0