内容量1袋(1500個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)スイッチの動作:ラッチ装着タイプ:スルーホールターミナルタイプ:スルーホール,ライトアングルアクチュエータ長さ:5.23mmアクチュエータ材料:黄銅合金定格電圧:20 V dc, 20 V ac接触抵抗:20mΩ動作温度範囲:-30 → +85℃トグルスイッチ - TSTシリーズ. TE Connectivityの、業務用TTシリーズ(ミニ)トグルスイッチです。. スルーホール実装 アクチュエータ - Bat SPDT
注文コード47278246
品番TST11DGRA1D