内容量1袋(500個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)スイッチの動作:ラッチ装着タイプ:スルーホールターミナルタイプ:垂直ライトアングルスルーホールIP評価:IP67アクチュエータ長さ:12.7mmアクチュエータ材料:黄銅合金定格電圧:20 V dc, 20 V ac接触抵抗:10mΩ動作温度 Min:-30℃Gemini Aシリーズ - IP67等級シーリング. IP67の要件に準拠 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き) ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子
注文コード47278255
品番AE101SD1AV2B04