内容量1箱(25個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)スイッチの動作:ラッチコンタクト定格電流:400 mA @ 20 V装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:4.88mmアクチュエータ長さ:5.61mmアクチュエータ材料:銅合金ニッケルめっき接触抵抗:20mΩ動作温度範囲:-30 → +85℃TE Connectivity TTシリーズサブミニチュアトグルスイッチ. TTシリーズPCB取り付けサブミニチュアトグルスイッチ、ストレート及びライトアングル端子タイプを用意. 金めっきコンタクト 電気的寿命: 80000回、0.4 VA @ 20 Vdc
注文コード47278316
品番1825219-4