※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NJ406W 単列円筒ころ軸受 400形 NSK(日本精工) 47278567 NJ406W 単列円筒ころ軸受 400形 NSK(日本精工) 47278567 NJ406W 単列円筒ころ軸受 400形 NSK(日本精工) 47278567 NJ406W 単列円筒ころ軸受 400形 NSK(日本精工) 47278567

単列円筒ころ軸受 400形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 注文コード47278567 品番NJ406W
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は内径dなど26種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)23 外径D(Φmm)90 内径d(Φmm)30 シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする