画像準備中

単列円筒ころ軸受 400形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)65 注文コード47278707 品番NJ413W
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は内径dなど26種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)37 外径D(Φmm)160 内径d(Φmm)65 シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする