画像準備中

TE Connectivity バックプレーンコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) シリーズZ-PACK HM 端子種別プレスイン 定格電流(A)1.5 注文コード47278858 品番100143-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・端子種別・定格電流など51種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity Z-PACK HMタイプAバックプレーンコネクタ. Z-PACK HM 2 mmタイプAバックプレーンライトアングル、垂直取り付けヘッダ、及び、アースリターンシールドオプションとアクションピンポストコンタクトオプションと様々なCompactPCI規格の構成による空きボード又は固定ボードの基板取り付けとして使用可能な2 mm HMインターフェイス用のレセプタクルコネクタ。詳細については、追加データ表を確認してください。 これらのZ-PACKハードメトリックタイプAバックプレーンコネクタは、UL94V-0ポリエステルハウジングを搭載し、多目的のセンターかん合配列と標準のクロストークを備えています(クロストークを低減する品番 : 739-0981 739-0981 を除く)。 種類チューブ式 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2 シリーズZ-PACK HM 定格電圧(V)500 ac 端子種別プレスイン 定格電流(A)1.5 コネクタ形状【バックプレーン】ハードメトリックタイプA 材質(ハウジング)PBT 行数5 動作温度(℃)-55 コンタクト数110 オス・メスオス カラム数25 ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする