仕様TE Connectivity Z-PACK HMタイプAバックプレーンコネクタ. Z-PACK HM 2 mmタイプAバックプレーンライトアングル、垂直取り付けヘッダ、及び、アースリターンシールドオプションとアクションピンポストコンタクトオプションと様々なCompactPCI規格の構成による空きボード又は固定ボードの基板取り付けとして使用可能な2 mm HMインターフェイス用のレセプタクルコネクタ。詳細については、追加データ表を確認してください。 これらのZ-PACKハードメトリックタイプAバックプレーンコネクタは、UL94V-0ポリエステルハウジングを搭載し、多目的のセンターかん合配列と標準のクロストークを備えています(クロストークを低減する品番 : 739-0981 739-0981 を除く)。
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2
シリーズZ-PACK HM
定格電圧(V)500 ac
端子種別プレスイン
定格電流(A)1.5
コネクタ形状【バックプレーン】ハードメトリックタイプA
材質(ハウジング)PBT
行数5
動作温度(℃)-55
コンタクト数110
オス・メスオス
カラム数25
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に金