仕様TE Connectivity Z-PACK HMタイプAバックプレーンコネクタ. Z-PACK HM 2 mmタイプAバックプレーンライトアングル、垂直取り付けヘッダ、及び、アースリターンシールドオプションとアクションピンポストコンタクトオプションと様々なCompactPCI規格の構成による空きボード又は固定ボードの基板取り付けとして使用可能な2 mm HMインターフェイス用のレセプタクルコネクタ。詳細については、追加データ表を確認してください。 これらのZ-PACKハードメトリックタイプAバックプレーンコネクタは、UL94V-0ポリエステルハウジングを搭載し、多目的のセンターかん合配列と標準のクロストークを備えています(クロストークを低減する品番 : 739-0981 739-0981 を除く)。
種類チューブ式
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2
シリーズZ-PACK HM
端子種別はんだ
コネクタ形状【バックプレーン】ハードメトリックタイプA
材質(ハウジング)PET
行数7
コンタクト数154
オス・メスオス
カラム数25
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に金